Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Neuer Hauptbahnhof mit Ticketautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Neuer Hauptbahnhof mit Ticketautomat
BRIO Neuer Hauptbahnhof mit Ticketautomat
BRIO Neuer Hauptbahnhof mit Ticketautomat
BRIO Neuer Hauptbahnhof mit Ticketautomat
BRIO Neuer Hauptbahnhof mit Ticketautomat
BRIO Neuer Hauptbahnhof mit Ticketautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38252115
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33649
EAN/GTIN:
     7312350336498
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Bitte alle einsteigen! Der Hauptbahnhof hat Doppelgleise und der Fahrkartenautomat macht viele verschiedene Geräusche. Er ist der perfekte Mittelpunkt in deinen Eisenbahnnetz. Hier beginnt für deine Passagiere das Abenteuer und nur du weißt, was passieren wird. Vergiss nicht, die Fahrkarten zu kaufen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
900 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Mit Ton
Ja
Markenkompatibilität
BRIO
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Themenwelt
Travel
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
45.5 mm
Höhe des Versandkartons
29.6 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,12*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.