Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 2 TB Schwarz, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38133572
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-SSD-2000-C-G
EAN/GTIN:
     5060220252004
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,95*
€ 821,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,94*
€ 797,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,26*
€ 788,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,47*
€ 772,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,76*
€ 741,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.