Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48350 Netzwerkkabel Grau 30 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48350 Netzwerkkabel Grau 30 m Cat5e F/UTP (FTP)
Lindy 48350 Netzwerkkabel Grau 30 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38090222
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48350
EAN/GTIN:
     4002888483506
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • RJ45-Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
    - Gigabit kompatibel
    - Category 5e, Klasse D
    - 4 x2xAWG26
    - 10/100/1000Base-T Unterstützung
    - Farbe: grau
    - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.