Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48360 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48360 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48360 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48360 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48360 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38089981
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48360
EAN/GTIN:
     4002888483605
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
    - Kategorie 5e
    - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B
    - 1000Base-T-Unterstützung
    - Verdrahtung: 1:1
    - Farbe: grau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.