Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Parathom DIM LED PIN G9 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Parathom DIM LED PIN G9 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W
Osram Parathom DIM LED PIN G9 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37846567
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075811553
EAN/GTIN:
     4058075811553
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre
Produktvorteile
- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz

Anwendungsgebiete
- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Shops, Hotels und Gastronomie
- Foyers, Büroräume
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften
- LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen
- Dimmbar
- Quecksilberfreie Lampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Länge (mm)
58 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
122 mm
Versandkartonslänge
77 mm
Versandkartonshöhe
150 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
301 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
15 g
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.