Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS750E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS750E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS750E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS750E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
NETGEAR GS750E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37425421
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS750E-100EUS
EAN/GTIN:
     606449130423
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
Wachsende Unternehmen von heute sind in zunehmendem Maße abhängig von ihrem Netzwerk, um kritische Geschä saktivitäten auszuführen. Diese Unternehmen fügen in ihrer bestehenden Ethernet-Infrastruktur immer mehr Netzwerkverkehr und Anwendungen hinzu. Zunehmende Bereitstellungen von VoIP-Telefonen und IPKameras erfordern ebenso mehr als nur einfache Plug-and-Play-Konnektivität. Eine intelligente Netzwerksteuerung ist nötig, um Sprach-
und Datenverkehr zu trennen sowie bedarfsgerecht zu priorisieren.

Diesem zunehmenden Bedarf werden Smart Managed Plus Switches optimal gerecht – durch die Bereitstellung von grundlegenden Netzwerkfunktionen, die dazu beitragen, die Leistung von Business-Netzwerken zu optimieren. Smart Managed Plus Switches bieten zudem eine Tra c-Überwachung, um das Tra c-Verhalten zu beobachten. Wenn
es Verbindungsprobleme gibt, können diese Switches die betro enen Stellen mittels Kabeldiagnosetest identifi zieren. Zur Optimierung des Netzverkehrs, der durch den Switch läu , bieten die Smart Managed Plus Switches sowohl Port-basierte als auch Tag-basierte Priorisierung, um latenzempfi ndlichen Tra c zugunsten weniger kritischer Pakete durchzuschleusen. Smart Managed Plus Switches unterstützen Port- und 802.1Q-basiertes VLAN zur Verbesserung der Sicherheit und Netzwerkperformance.

Somit bieten sich Smart Managed Plus Switches als Upgrade ausgehend von Plug-and-Play Unmanaged Switches an. Sie liefern einen großen Mehrwert zur Leistungssteigerung Ihres Netzwerks, wovon die Endbenutzer erheblich profi tieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
128
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1031177 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
102.7 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.38 W
Stromverbrauch (max.)
30 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Wartezeit (10-100 Mbps)
6 µs
Wartezeit (1 Gbps)
4 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 48 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.