Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0150 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37376938
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0150
EAN/GTIN:
     4052792043921
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Das Mauspad im Lederdesign von LogiLink besticht durch sein elegantes Aussehen samt seine Akzentnaht und dem geprägten Logo. Neben dieser edlen Optik sorgt die Kunstleder-Oberfläche für eine angenehme Haptik und die Antirutschbeschichtung auf der Unterseite für einen maximalen Halt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Leder
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.