Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hoffman A6AXFN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoffman A6AXFN Elektrogehäusezubehör
Hoffman A6AXFN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37346936
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A6AXFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator des elektrischen Gehäuses
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistung
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.36 A
Stromverbrauch (max.)
32 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROUSE-HINDS
C100M
ab € 15,13*
Zubehör
CROUSE-HINDS
LB100M
ab € 16,75*
Zubehör
CROUSE-HINDS
WMG150
ab € 40,04*
Zubehör
HOFFMAN
AFLTR6LD
ab € 34,73*
Zubehör
HOFFMAN
AGARD6
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.