Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi 1000-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi 1000-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
Microsemi 1000-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37241642
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     2288300-R
EAN/GTIN:
     760884157633
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Adapter SATA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
64 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Bandbreite
12 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.