Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52103070 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52103070 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52103070 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37101673
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m63 messing
gegenmutter messing
SKINDICHT® SM-M, metrische Gegenmuttern für dünnwandige Gehäusewände mit Durchgangsbohrungen

Auch als bleifreie Variante erhältlich - die bleifreien Artikel enden nach der Artikelnummer auf LF
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112170
ab € 19,5906*
Zubehör
Lapp Kabel
53112070
ab € 16,04486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.