Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37044347
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EYU-00010
EAN/GTIN:
     889842202717
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Beschreibung

Setzten Sie Ihre Kreativität ohne Kompromisse um. Mit dem neuen Surface-Stift Mit Präzisionsspitze auf der einen und Gummi-Radierer auf der anderen Seite.

Kreativ ohne Unterbrechung

Schreiben und Zeichnen – ganz wie gewohnt. Mit Präzisionsspitze auf der einen und Gummi-Radierer auf der anderen Seite. Neigen Sie die Spitze des Surface-Stift für Schattierungen, wie mit einem echten Bleistift. Nutzen Sie die jeweils passende Stiftspitze.

Schreiben und Zeichnen – ganz wie gewohnt

Zeichnen und Schattieren Sie präzise mit 4.096 Druckpunkten die auf die leiseste Berührung reagieren. Die Tinte fließt ohne merkliche Verzögerung von der Stiftspitze Ihres Surface-Stift auf den Bildschirm.

Füllen Sie Ihre Visionen mit Leben

Komponieren, kurze Trickfilme erstellen, Notizen nehmen und mit 3D CAD entwerfen. Surface-Stift wird von Anwendungen wie OneNote, Microsoft Office, Adobe Suite, Sketchable, Bluebeam Revu, Drawboard und Staffpad unterstützt.

Zeigen Sie Ihren Stil

Wählen Sie die Farbe, die Ihrem Stil Ausdruck verleiht. Surface-Stift ist in vier Farben erhältlich3 – Platin, Schwarz, Burgunderrot und Kobaltblau – die herrlich mit Surface-Zubehör harmonieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Produktfarbe
Platin
Kompatibilität
Surface Studio, Surface Laptop, Surface Book, Surface Pro, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Druckniveaus
4096
Knopfanzahl
1
Anwendbarkeit
Universal
Form
Zylinder
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.