Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04703110404 Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 04703110404 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04703110404 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37005274
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04703 110 404
EAN/GTIN:
     4008496810451
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • Präzise Energie für Hightech-Geräte, wie z. B. Blitzlichtgeräte, Digitalkameras, Spielekonsolen etc.
    - Klare Anwendungsvorschläge durch Symbole auf der Verpackung
    - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
    - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
    - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Gewicht
11.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.