Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22371 Bade- & Wellnesskissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22371 Bade- & Wellnesskissen
Kela 22371 Bade- & Wellnesskissen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36979559
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche
Dieses schöne, komfortable Nackenkissen aus der Serie Kreta wird zu Ihrem neuen Wohlfühl-Accessoire im Badezimmer und gibt es in 5 unterschiedlichen Farbtönen. Saugnäpfe an der Unterseite sorgen für den Halt. Die bequeme Liegefläche von diesem Badewannenkissen sorgt nicht nur für einen höheren Entspannungsfaktor beim Baden, sondern stellt für den Nacken auch eine angenehme Stütze dar.

Badewannen Nackenkissen aus der Serie Kreta aus PVS Weichschaumbeschichtung, PAK-, NPW- und Phtalatfrei. 23 x 32 cm, Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22363
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.