Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Vivitek DU8190Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36929032
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU8190Z-BK
EAN/GTIN:
     813097022882
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ohne Lampe und umweltfreundlich
Der DU8190Z zeichnet sich dank der WUXGA­Auflösung, einer herausragenden Helligkeit von 10.000 ANSI­Lumen und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 durch eine klare und helle Projektion aus. Der Projektor ist mit seiner Laser­Lichtquelle mit bis zu 20.000 Betriebsstunden die perfekte Wahl für Installationen, bei denen es auf Leistung, Flexibilität und Lebensdauer ankommt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Auto
Zoomtyp
Auto
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
10000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Trapezkorrektur, horizontal
-60 — 60 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
DVI Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
12V Trigger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28000 g
Breite
500 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
205 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.135,31*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 14.327,40*
€ 17.049,61
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 14.281,11*
€ 16.994,52
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 14.161,16*
€ 16.851,78
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 14.135,31*
€ 16.821,02
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.