Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-TOOLS-025 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-TOOLS-025 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
CoreParts MOBX-TOOLS-025 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36745412
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-TOOLS-025
EAN/GTIN:
     5711783434795
Suchbegriffe:
Skalpellgriff
Skalpellhalter
Skalpellklingengriff
Ersatzklingen Skalpell
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Schneidwerkzeug
Beste Verwendung
Handy/Smartphone, Tablet
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
32 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.