Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20853815 Metall-Halogen-Lampe 140 W 17600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20853815 Metall-Halogen-Lampe 140 W 17600 lm
Philips 20853815 Metall-Halogen-Lampe 140 W 17600 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36745088
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20853815
EAN/GTIN:
     8711500208538
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm
CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht
und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
140 W
Lichtleistung
17600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
3.9 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20851415
ab € 56,93*
Ähnlich
Philips
15001500
ab € 44,15*
Ähnlich
Philips
21121715
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.