Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Sennheiser RS 2000 Kopfhörer Kinnbügelhörer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36553707
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     506822
EAN/GTIN:
     4044155207101
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Ausgestattet mit neuester digitaler Drahtlostechnologie, bietet es besonders einfache Bedienung, höchsten Tragekomfort und eine lange Akkulaufzeit. Mit dem RS 2000 entdecken Sie den Spaß am Fernsehen neu.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
265 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Empfängergewicht
60 g
Betriebsanleitung
Ja
Sound Drucklevel (max)
125 dB
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Stromverbrauch (Standby)
0.5 mA
Modulation
FSK
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
15 - 16000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kinnbügelhörer
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Frequenzband
2.4 - 2.483 GHz
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akkuladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.