Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 012300082 Glasmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 012300082 Glasmarker
Marabu 012300082 Glasmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36542443
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     012300082
EAN/GTIN:
     4007751631695
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Glasmalstift
Glasmarker
Lassen Sie Ihrer Fantasy freien Lauf!

Bemalen Sie Ihr Geschirr mit den trendigen Beerentönen von Marabu. Eine Tasse mit dem eigenen Namen oder anderen verspielten Motiven zu bemalen, macht viel Spaß und obendrein auch noch stolz auf die Eigenkreation. Das zeigt man gerne! Das bemalte Geschirr 4 Stunden trocknen lassen und danach bei 160 °C/30 Min. einbrennen. Jetzt ist alles spülmaschinenfest. Im 5er-Set sind die Farben Kirsche, Bordeaux, Rosa, Himbeere und Violett enthalten.

Anleitung

Verarbeitungshinweise:

Das Porcelain & Glas Painter-Sortiment bietet Farbtöne mit System. Basis- und Trendfarben können immer mit den entsprechenden Metallic- und Glitterfarben kombiniert werden. Ob geschmackvolle Ton-in-Ton-Kreationen oder extravagante Farbkombinationen, alles ist möglich mit der breiten Farbpalette von Marabu. Verschiedenste Maltechniken können mit den Paintern ganz leicht umgesetzt werden.

Porcelain & Glas Painter werden in 4 unterschiedlichen Spitzenformen/-größen angeboten: Vom flächigen Malen mit der Pinselspitze, filigranes Malen mit der Kontur- und Finelinerspitze bis hin zum effektvollen Schreiben mit der Kalligrafiespitze. Die Universalspitze mit einer Strichstärke von 1-2 mm ist als praktischer Allrounder sowohl zum Schreiben als auch zum Malen geeignet. Bezüglich der bestimmungsgemäßen Anwendung der Marabu Porcelain & Glas Painter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Marabu Porcelain & Glas Painter nur zu Dekorationszwecken vorgesehen sind, d.h. kein Lebensmittelkontakt. Wir empfehlen daher bei der Gestaltung von z.B. Tassen, Gläsern, Schalen und Tellern, welche für den Lebensmittelkontakt gedacht sind, die Schnittflächen, Innenflächen und den Trinkrand nicht zu bemalen.
Nach dem Einbrennen (160 °C / 30 Min.) spülmaschinenfest bis 50 °C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Glas
Produktfarbe
Blau, Magenta, Violett, Rot, Violett
Weitere Suchbegriffe: glasmalfarben marabu, glasmalfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
012300080
ab € 9,00*
Sonstiges
Marabu
0123000000083
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.