| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36542442 Herst.-Nr.: 012300084 EAN/GTIN: 4007751631732 |
| |
|
| | |
| Elegante Gestaltung auf Glas und Porzellan!
Bemalen Sie Ihr Geschirr mit den P&G Paintern von Marabu. Eine Tasse mit dem eigenen Namen oder anderen Motiven zu bemalen, macht viel Spaß und obendrein auch noch stolz auf die Eigenkreation. Das zeigt man gerne! Das bemalte Geschirr 4 Stunden trocknen lassen und danach bei 160 °C/30 Min. einbrennen. Jetzt ist alles spülmaschinenfest. Das 3er-Set enthält P&G Painter mit den Spitzen 0,8 mm, 2-4 mm und 1-2,5 mm in der Farbe schwarz. Anleitung
Verarbeitungshinweise:
Das Porcelain & Glas Painter-Sortiment bietet Farbtöne mit System. Basis- und Trendfarben können immer mit den entsprechenden Metallic- und Glitterfarben kombiniert werden. Ob geschmackvolle Ton-in-Ton-Kreationen oder extravagante Farbkombinationen, alles ist möglich mit der breiten Farbpalette von Marabu. Verschiedenste Maltechniken können mit den Paintern ganz leicht umgesetzt werden.
Porcelain & Glas Painter werden in 4 unterschiedlichen Spitzenformen/-größen angeboten: Vom flächigen Malen mit der Pinselspitze, filigranes Malen mit der Kontur- und Finelinerspitze bis hin zum effektvollen Schreiben mit der Kalligrafiespitze. Die Universalspitze mit einer Strichstärke von 1-2 mm ist als praktischer Allrounder sowohl zum Schreiben als auch zum Malen geeignet. Bezüglich der bestimmungsgemäßen Anwendung der Marabu Porcelain & Glas Painter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Marabu Porcelain & Glas Painter nur zu Dekorationszwecken vorgesehen sind, d.h. kein Lebensmittelkontakt. Wir empfehlen daher bei der Gestaltung von z.B. Tassen, Gläsern, Schalen und Tellern, welche für den Lebensmittelkontakt gedacht sind, die Schnittflächen, Innenflächen und den Trinkrand nicht zu bemalen. Nach dem Einbrennen (160 °C / 30 Min.) spülmaschinenfest bis 50 °C.
- hochglänzender Porzellan- und Glasmalstift - auf Wasserbasis, geruchsneutral und lichtecht - Spülmaschinenfest nach dem Einbrennen (max. 50°C) - Universalspitze 0,8mm, 2-4 mm und Kalligrafiespitze 1-2,5 mm zum Malen als auch Schreiben Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Glas | | Produktfarbe | Schwarz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |