Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Trust 21753 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36262566
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21753
EAN/GTIN:
     8713439217537
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
GXT 252 Emita
Sind Sie Vlogger, Sänger, Gamer oder macht es Ihnen einfach nur Spaß, rund um die Uhr zu skypen und mit Ihren Freunden zu chatten? Dann brauchen Sie ein ausgezeichnetes Mikrofon! Mit dem USB-Studiomikrofon Trust Emita können Sie bequem aufzeichnen und sich mit dem Rest der Welt verbinden.
Warmer, satter und klarer Klang
Wenn Sie einen Podcast erstellen, Musik aufnehmen oder vloggen brauchen Sie professionelle Resultate. Mit dem USB-Studiomikrofon Emita können Sie singen, rappen oder akustische Instrumente mit einem klaren, warmen Klang aufnehmen. Dank Nierencharakteristik können nahezu alle Töne vor dem Mikrofon ohne störende Hintergrundgeräusche erfasst werden. Dadurch können Sie sehr fokussierte Aufnahmen erzielen; genau so, wie Sie es sich wünschen.
Frappierend stabil
Dank des schweren Metallfußes und der hochwertigen elastischen Halterung kann das Mikrofon auf jedem Untergrund stabil stehen. Die Halterung verhindert, dass sich Schwingungen im Mikrofonfuß ausbreiten, so dass Sie Ihre Aufnahme sogar dann fortsetzen können, wenn Sie versehentlich an den Tisch stoßen. Kleinere Stöße werden einfach absorbiert.
Dual-Screen-Popfilter und Schaumstoffkappe
Finden Sie es lästig, Ihre Aufnahmen zu bearbeiten, um Verschlusslaute (wie Ps und Bs) und Zischlaute zu minimieren? Durch den im Lieferumfang enthaltenen Dual-Screen-Popfilter wird die Sprachqualität optimiert. So können Sie sicher sein, dass Sie ohne umständliche Nachbearbeitungen von allen deutlich verstanden werden.
Die Schaumstoffkappe entfernt Windgeräusche, perfekt für Interviews an windigen Orten.
Mobile Aufnahme
Dank des robusten Aluminiumtransportkoffers können Sie Ihr Aufnahmestudio auch mitnehmen. Der Koffer gewährleistet die sichere Verpackung Ihres Mikrofons, wenn Sie unterwegs sind.
Das USB-Studiomikrofon Emita besitzt einen digitalen USB-Anschluss und ist deshalb ideal, um mit einem PC oder Laptop zu arbeiten. Einfach anschließen und die Aufnahme starten; weder Installation noch Treiber erforderlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
2536 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
47 mm
Mikrofongewicht
300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.