Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic HD3430-WHK1S Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic HD3430-WHK1S Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Weiß
Datalogic HD3430-WHK1S Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Weiß
Datalogic HD3430-WHK1S Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Weiß
Datalogic HD3430-WHK1S Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Weiß
Datalogic HD3430-WHK1S Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35754523
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     HD3430-WHK1S
EAN/GTIN:
     5704174103240
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Heron HD3430 2D-Imager bietet einen unverkennbaren Look: „Carbon Fiber“ in schwarz oder „Silver“ in weiß zur Betonung der geschwungenen Linien des Heron-Gehäuses. Für einen durchgängigen Markenauftritt kann der Imager individuell gestaltet werden. So kann beispielsweise das Firmenlogo aufgebracht, eine spezielle Beleuchtungsfarbe eingestellt und eine spezielle Melodie oder Tonausgabe konfiguriert werden. Der Heron HD3430 Area Imager bietet hervorragende 2D-Leseleistung und Bilderfassung. Auch verfügt er über die patentierte Datalogic „Green Spot“-Technologie zur Lesebestätigung. Die weiße Beleuchtung des Heron HD3430 trägt weiter zu Optimierung des Anwenderkomforts bei und der gut sichtbare 4-Punkt-Zielsucher sorgt für einen präzisen Lesebereich. Das Kreuz in der Mitte des Zielsuchers erleichtert die Zielausrichtung, wenn mehrere Barcodes vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
68 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
152 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Programmierfunktionen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
USB-Version
2.0
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1-128 (UCC/EAN-128)
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,03*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,15*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,42*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-H030-BK
ab € 13,57*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-H030-WH
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
ZSC2HD343031
ab € 12,31*
Zubehör
Datalogic
ZSC2HD343051
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.