Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olimpia Splendid Caldorad 9TT Drinnen Weiß 2400 W Öl-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olimpia Splendid Caldorad 9TT Drinnen Weiß 2400 W Öl-Heizlüfter
Olimpia Splendid Caldorad 9TT Drinnen Weiß 2400 W Öl-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35700831
Hersteller:
     Olimpia Splendid
Herst.-Nr.:
     99617
EAN/GTIN:
     8021183996173
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öl-Heizlüfter
Heizelement Typ
Öl
Anzahl der Leistungsstufen
2
Timer
Ja
Abtaufunktion
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Anzahl der Elemente
9
Design
Geeignet für
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Drehregler
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
11000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
800 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
75 m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.