| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-35650885 Herst.-Nr.: 42.90.20.00 EAN/GTIN: 8717703020434 |
| |
|
| | |
| Diese EXIT Scala Bodenanker eignen sich zur Befestigung des EXIT Scala-Tors auf befestigten Bodenflächen. Mit diesen Bodenankern steht das EXIT Scala-Tor sehr viel stabiler! Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | Saisonal | Dauerhaft | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 55 mm | | Verpackungshöhe | 100 mm | | Paketgewicht | 400 g | | Verpackungsvolumen | 500 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g | Lieferumfang | Erdanker enthalten | Ja | | Befestigungsklemme enthalten | Ja | Merkmale | Produkttyp | Montageset | | Geeignet für | Harter Boden | | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Stahl | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Montage erforderlich | Ja | | Markenkompatibilität | Beenden | | Kompatibilität | Scala Goal | Sonstige Funktionen | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Zusätzliche Farben | Schwarz | | Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE) | Nicht unter 36 Monaten geeignet | | (cdm) Stückzahl | 4 |
|
| | |
| | | |
| |