Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele UG 70-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele UG 70-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Miele UG 70-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Miele UG 70-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35616375
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10031420
EAN/GTIN:
     4002515545294
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
UG 70-60/80

Unterbau, geschlossenfür ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.
- Geeignet für alle Frischwasserspülmaschinen PG 8055-60
- Geeignet für alle Reinigungs- & Desinfektionsautomaten PG 8504-93
- Mit der Maschine verschraubbar
- Mit Tür und Bodenwanne zur Aufnahme von Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
547 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
26000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,62*
€ 1.813,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,83*
€ 1.788,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,55*
€ 1.680,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,26*
€ 1.643,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,08*
€ 1.610,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.