Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele U 525/1 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele U 525/1 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Miele U 525/1 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Miele U 525/1 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35616324
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10094780
EAN/GTIN:
     4002515587775
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Unterkorb, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Gläsern mit einem Durchmesser von max. 8 cm. - Mit 5 Reihen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Korb
Markenkompatibilität
Miele
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
2665 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.