Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KON512-50 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KON512-50 Drahtverbinder Silber
Microconnect KON512-50 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35614892
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KON512-50
EAN/GTIN:
     5711783334200
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kabelstandard
Cat6a
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.