|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-3555908 Herst.-Nr.: 10201068 EAN/GTIN: 0000102010686 |
| |
|
|  |  |
 | Professionelle handbediente Projektionswand, die in unterschiedlichen Bildformaten und Tuchsorten erhältlich ist.
- Durch den Federmechanismus kann das Projektionstuch schnell und reibungslos aus- und wieder eingefahren werden. - Die Projektionswand wird für eine flexible Höheneinstellung in Abständen von 20 cm arretiert. - Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke dank dem Easy Install-System. - Das Gehäuse und das Projektionstuch können auf genau die richtige Größe angepasst werden. Außerdem sind das Gehäuse und der untere Balken für eine optimale Integration in jedem Interieur in allen Farben erhältlich. Weitere Informationen: Leistungen | Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite) | 220 x 141 cm |  | Bildschirmoberfläche | Mattweiß | Design | Grenzen | 80 mm |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Gehäusefarbe | Grau |  | Material | Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 90106000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, roll leinwand |
|  |  |
| |