Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau
Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau
Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau
Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau
Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau
Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau
Microsoft 3YJ-00005 Tastatur Bluetooth Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35551485
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     3YJ-00005
EAN/GTIN:
     889842133967
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Wir haben jedes einzelne Detail perfektioniert. Tastatur und Surface in einem eleganten Grauton sind farblich aufeinander abgestimmt und runden das perfekt durchdachte Arbeitsplatzkonzept ab. Tastenhub und -abstand sind optimal ausgelegt auf ein schnelles, besonders leises und reaktionsschnelles Tippen.

Sorgfältig verarbeitet. Genau wie Ihr Surface.
Genießen Sie das Arbeiten mit dieser einzigartigen Tastatur. Sie lässt sich per Bluetooth-Technologie nahtlos mit Ihrem Surface verbinden, zeichnet sich durch eine Reichweite von bis 15 Metern und eine Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
419.3 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Surface
Tiefe
112.6 mm
Höhe
19.3 mm
Breite
420.9 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterielebensdauer
1 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
15.24 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.