Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35517792
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298880224
EAN/GTIN:
     8809298880224
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Minimale Blendenzahl
2,2
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
135 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.756,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,09*
€ 2.289,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,61*
€ 2.251,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,34*
€ 2.181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,29*
€ 2.128,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.756,99*
€ 2.090,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.