Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GS30009010 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GS30009010 Steckdose Typ F Grau
Hager GS30009010 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34769642
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     8731210
EAN/GTIN:
     4012740851428
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kanalsteckdose
Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.