Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GS20003020 Steckdose Typ F Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GS20003020 Steckdose Typ F Grau, Rot
Hager GS20003020 Steckdose Typ F Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34762884
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     8717632
EAN/GTIN:
     4012740851138
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kanalsteckdose
Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4700
ab € 15,60*
Zubehör
Hager
G4703
ab € 2,74*
Zubehör
Hager
G4713
ab € 2,71*
Zubehör
Hager
GKWAD13015
ab € 18,45*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,32*
Zubehör
Hager
GKWAD13025
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.