Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7449000023 Kabelrinne 45° Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7449000023 Kabelrinne 45° Aluminium
Kindermann 7449000023 Kabelrinne 45° Aluminium
Kindermann 7449000023 Kabelrinne 45° Aluminium
Kindermann 7449000023 Kabelrinne 45° Aluminium
Kindermann 7449000023 Kabelrinne 45° Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34531610
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7449000023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Winkel
45 °
Formfaktor
Horizontal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.