Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAP-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34387682
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0013
EAN/GTIN:
     5711783251002
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
334 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
496 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
MacBook Pro Retina 13"
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6330 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.34 V
Batteriekapazität
74.9 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.