Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Switch 8 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi Switch 8 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti UniFi Switch 8 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33699344
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-8-60W
EAN/GTIN:
     4058829410438
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich
57 - 44 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Geschwindigkeit
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
99.5 mm
Höhe
30.7 mm
Gewicht
432 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (max.)
12 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Durchgang
8 Mpps
Transferrate
11.9 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-UB-T1
ab € 88,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.