Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 70700 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 70700 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Violett
ClickTronic 70700 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33643542
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70700
EAN/GTIN:
     4040849707001
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
AWG Kabelgröße
36
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Farbtiefe
24 Bit
Zertifizierung
ATC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.