Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0981-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0981-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Decke/Wand
Axis 0981-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Decke/Wand
Axis 0981-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Decke/Wand
Axis 0981-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Decke/Wand
Axis 0981-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33545314
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0981-001
EAN/GTIN:
     7331021058736
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS Q1942-E PT Mount im Bullet Style für den Außenbereich lässt sich auf einem Schwenk-/Neigekopf anbringen und so flexibler einsetzen. Die Wärmebildauflösung von 640x480 und das Angebot unterschiedlicher Objektive erleichtern das Erkennen und Identifizieren von Personen, Objekten und Ereignissen, sei es in absolut dunklen Bereichen oder auf einem sonnigen Parkplatz. Ein Rauschfilter verbessert den Wärmebildkontrast bei geringem Bildrauschen ohne Unschärfen und Ghost-Effekte. Die AXIS Q1942-E PT Mount hält auch rauen Witterungsbedingungen stand und verfügt über einen integrierte Scheibenheizung. Zusätzlich bietet sie Power over Ethernet und einen microSD-Kartensteckplatz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Pv4, IPv6 USGv6, HTTP , HTTPS a , SSL/TLS a , QoS Layer 3 DiffServ , FTP , CIFS/SMB, SMTP , Bonjour , UPnP T M , SNMP v1/v2c/v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP , RTSP , RTP , SRTP , SFTP , T CP , UDP , IGMP , RT CP , ICMP , DHCP , ARP , SOCKS, SSH, LLDP
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Stromverbrauch (max.)
11.8 W
DC-Ausgang Volt
8
Bildsensor
Sensor-Typ
Mikrobolometer
Anzahl der Sensoren
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,2
Normaler Fokusbereich
33 m
Feste Brennweite
35 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Länge (mm)
309 mm
Gewicht
1900 g
Video
Maximale Auflösung
640 x 480 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
RS-485-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Blickwinkel (FOV)
17 °
Drehungswinkel
180 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wärmemodul
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.902,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.180,85*
€ 6.165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.123,61*
€ 6.097,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.973,34*
€ 5.918,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.908,61*
€ 5.841,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.902,94*
€ 5.834,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.