Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0979-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 384 x 288 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0979-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 384 x 288 Pixel Decke/Wand
Axis 0979-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 384 x 288 Pixel Decke/Wand
Axis 0979-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 384 x 288 Pixel Decke/Wand
Axis 0979-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 384 x 288 Pixel Decke/Wand
Axis 0979-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 384 x 288 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33545307
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0979-001
EAN/GTIN:
     7331021058651
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS Q1941-E PT Mount im Bullet Style für den Außenbereich lässt sich auf einem Schwenk-/Neigekopf anbringen und so flexibler einsetzen. Das Angebot unterschiedlicher Objektive erleichtert das Erkennen und Identifizieren von Personen, Objekten und Ereignissen, sei es in absolut dunklen Bereichen oder auf einem sonnigen Parkplatz. Ein Rauschfilter verbessert den Wärmebildkontrast bei geringem Bildrauschen ohne Unschärfen und Ghost-Effekte. Die AXIS Q1941-E PT Mount hält auch rauen Witterungsbedingungen stand und verfügt über einen integrierte Scheibenheizung. Zusätzlich bietet sie Power over Ethernet und einen microSD-Kartensteckplatz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, ADPCM, G.711, PCM
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS b, SSL/TLS b, QoS 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP T M, SNMP v1/v2c/v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RT CP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.6 W
Stromverbrauch (max.)
13 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.8 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
Mikrobolometer
Objektiv
Feste Brennweite
19 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Video
Maximale Auflösung
384 x 288 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Blickwinkel (FOV)
19.4 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Multi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.735,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,87*
€ 3.510,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.914,31*
€ 3.468,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.807,93*
€ 3.341,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.754,52*
€ 3.277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.735,90*
€ 3.255,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.