Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19896 Kamerasucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19896 Kamerasucher
Walimex 19896 Kamerasucher
Walimex 19896 Kamerasucher
Walimex 19896 Kamerasucher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33454139
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19896
EAN/GTIN:
     4250234598965
Suchbegriffe:
Kamera Sucher
kamera sucher
Viewfinder Displaylupe easy View 3x Optimale Displaybetrachtung. Der Viewfinder easy view mit integrierter Vergrößerungslinse (ø 40 mm) ermöglicht bei hellstem Umgebungslicht Bildkontrolle und Motivauswahl. Das Display der SLR Kamera wird zum vergrößerten Sucher-/Kontrollbild. Der Fotograf und Filmer führt sein Kamerabild abgeschirmt von störendem Umgebungslicht am Auge. Der Viewfinder eröffnet Profis wie Hobbyanwendern auch für Live View und Videoaufnahmen neue Möglichkeiten.Der easy view Viewfinder eignet sich für 3″-LCD Screens. Einfache Montage. Der Viewfinder wird über ein ¼“-Gewinde an der Kamera befestigt Vergrößerungsfaktor 3. Durch die Vergrößerung des Displaybildes um den Faktor 3 lassen sich auch bewegte und schwierige Motive im Makro- oder Telebereich beurteilen. Mit dem vergrößerten Displaybild können der Bildaufbau und die richtigen Einstellungen für Belichtung, Weißabgleich und Schärfe ebenso wie die Resultate kontrolliert werden. Die Augenmuschel aus Weichgummi sorgt für eine komfortable Anwendung. - Displaybetrachtung bei allen Lichtverhältnissen - Vergrößerung des Displaybildes um den Faktor 2,5 - Befestigung an der Kamera über ¼“-Gewinde - für 3″ LCD-Screens - Linse mit 40 mm Durchmesser - Augenmuschel aus Weichgummi Kompatibel mit den meisten SLR-Kameras, z.B. Canon EOS M, EOS 5D II, 5D III, 6D, 7D, 60D, 70D, Nikon J1, V1, D3200, D5200, D600, Olympus E-5 u.v.a.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückwärts Galileo
Technologie
Optischer Sucher
Produktfarbe
Schwarz
Vergrößerung
3 x
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.