Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33419119
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     113321
EAN/GTIN:
     8710755113321
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Sorgen Sie für mehr Stil mit dem niedlichen 3-Liter-Treteimer NewIcon von Brabantia. Zeitloses Design, mit geruchfestem und sanft schließendem Deckel. Und natürlich ist dieser extra kleine NewIcon-Treteimer auch hygienisch, leicht zu öffnen und einfach sauber zu halten. Perfekt für Ihr Badezimmer, die Toilette oder jeden anderen Raum, der einen tollen kleinen Mülleimer gebrauchen könnte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Geruchssicherer Deckel
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Toilette
Kompatibler Müllbeutelcode
A
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Breite
170 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
835 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
€ 36,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.