| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33350848 Herst.-Nr.: 9008570000 EAN/GTIN: 4032248056569 |
| |
|
| | |
| VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, SoftFinish-Griff Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Red,Yellow | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 165 mm | | Gewicht | 61 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Klingenlänge | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips |
| | |
| |