Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 569 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33289199
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     506829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das geschlossene, ohrumschließende HD 569 stellt eine flexible Alternative für die Verwendung an der Heimanlage dar. Es liefert einen vollen, klaren Bass und ist besonders flexibel einsetzbar, weil es vollen Hörgenuss ermöglicht, ohne andere dabei zu stören.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sound Drucklevel (max)
115 dB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
10 - 28000 Hz
Impedanz
23 Ohm
Akustisches System
Geschlossen
THD, totalklirren
0.2 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.