Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL50M28 SLR Makro-Objektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL50M28 SLR Makro-Objektiv Schwarz
Sony SEL50M28 SLR Makro-Objektiv Schwarz
Sony SEL50M28 SLR Makro-Objektiv Schwarz
Sony SEL50M28 SLR Makro-Objektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33239445
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL50M28.SYX
EAN/GTIN:
     4548736043954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Ein herausragendes Makroobjektiv mit fester Brennweite für den täglichen Gebrauch
Dieses vielseitige „herkömmliche“ 50-mm-Makroobjektiv mit fester Brennweite für Vollformatsensoren eignet sich hervorragend für Aufnahmen im Alltag sowie für die Aufnahme von beeindruckenden Makrobildern mit 1:1. Sie kommen bis zu 16 Zentimeter an das Motiv heran, während es der normale Sichtwinkel ermöglicht, Elemente im Hintergrund problemlos hinzuzufügen. Die Steuerelemente wurden optimiert, für unkomplizierte, effiziente Nahaufnahmen.

Näher dran für spektakuläre Makroaufnahmen
Dank Makrokompatibilität von 1:1 bis zu 16 cm nah am Motiv. Machen Sie Aufnahmen von Ihren Motiven, ohne dabei die Kamera bewegen zu müssen, um den perfekten Abstand zu finden. Ein hervorragendes Objektiv für jede Situation im Alltag.

Brillante Schärfe und Bokeh-Effekte über das Bild
Das leistungsfähige optische Design mit asphärischem Glaselement minimiert Abbildungsfehler, selbst bei Nahaufnahmen. So wird für eine hervorragende Bildschärfe über das gesamte Bild hinweg gesorgt. Dank des zirkularen Blendenmechanismus wird auch der Hintergrund schön dargestellt und sorgt für sanfte, natürliche Bokeh-Effekte, durch die Ihre Motive klar hervorstechen.

Kompaktes und leichtes Design
Ein Durchmesser von max. 70,8 mm, eine Länge von 71 mm und ein Gewicht von nur 236 Gramm sorgen für hervorragende Mobilität und eine unkomplizierte Bedienung. Dieses Objektiv ist eine ideale Ergänzung für die kompakte α Serie und eignet sich somit wunderbar für den Einsatz im Alltag.

Distanz- und Vergrößerungswerte
Distanz- und Vergrößerungswerte bieten genaue Zahlenangaben, wodurch die gewünschte Vergrößerung in der Makrofotografie genau eingestellt werden kann.

Umfangreiche Kontrolle für unkomplizierte Makroaufnahmen
Über einen Schalter zur Fokuseinstellung kann ganz unkompliziert zwischen manuellem und Autofokus gewechselt werden. So ist man für jede Gelegenheit für Makroaufnahmen bestens gerüstet. Der Fokusbereichsbegrenzer stellt den Fokusbereich des Objektivs so ein, dass der Autofokus so schnell wie möglich ausgeführt werden kann. Die Fokushaltetaste hält den Fokus bei Betätigung an und sorgt somit für kontrollierte, stabile Aufnahmen.

Für Schnappschüsse und Makroaufnahmen
Die „normale“ Brennweite von 50 mm macht das Objektiv ideal für Aufnahmen von sowohl Landschaften und Porträts als auch von Nahaufnahmen. Ein asphärisches Element kompensiert Krümmungen, wodurch die Bildqualität von der Bildmitte zum Bildrand gleichbleibend hervorragend bleibt.

Zuverlässig auch unter schwierigen Bedingungen
Ein staub- und feuchtigkeitsabweisendes Design sorgt für zusätzlichen Schutz und einen zuverlässigeren Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen. Erstellen Sie mühelos Aufnahmen bei leichtem Regen oder Wind.

Objektivkonfiguration
Beeindruckende optische Leistung für Kameras von Sony, ausgelegt auf Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für viele Anwendungsmöglichkeiten

MTF-Diagramm
MTF (Modulation Transfer Function) ist eine Funktion, die angibt, wie gut ein Objektiv feine Details – gemessen als Kontrastverhältnis – wiedergeben kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
1 x
Kreisförmige Blende
Ja
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
1
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/7
Objektivtyp
Makro-Objektiv
Minimale Blendenzahl
16
Naheinstellgrenze
0.16 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
50 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
75 - 75 mm
Bildsensor Format
APS-C, Vollrahmen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70.8 mm
Filtergröße
55 mm
Länge (mm)
71 mm
Gewicht
236 g
Technische Details
Sichtwinkel
47 °
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 526,52*
€ 626,5588
pro Stück
ab 12 Stück
€ 518,54*
€ 617,0626
pro Stück
ab 30 Stück
€ 504,03*
€ 599,7957
pro Stück
ab 60 Stück
€ 496,34*
€ 590,6446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 491,60*
€ 585,004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.