Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort 1.2 mini - HDMI Anschlusskabel, St/St, 1m, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort 1.2 mini - HDMI Anschlusskabel, St/St, 1m, weiß
M-Cab DisplayPort 1.2 mini - HDMI Anschlusskabel, St/St, 1m, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33168671
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003605
EAN/GTIN:
     4260134939515
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
displayport kabel 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
32
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.