Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DS 35 0050 Koaxialkabel 0,5 m F-Quick Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DS 35 0050 Koaxialkabel 0,5 m F-Quick Weiß
Wisi DS 35 0050 Koaxialkabel 0,5 m F-Quick Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33142317
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     72066
EAN/GTIN:
     4010056720667
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Das DS 35 0050 ist ein Daten-Anschlusskabel. Es ist mit zwei F-Quick Stecker versehen. Das Außenmantelmaterial ist aus PVC und die Länge des Kabels ist 0.5m lang.

- 2x F-Quick.
- 0.5m Länge.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 65 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
F-Quick
Anschluss 2
F-Quick
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.