Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite ProScreen 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite ProScreen 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite ProScreen 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite ProScreen 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite ProScreen 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite ProScreen 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-326421
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10200001
EAN/GTIN:
     8700102000015
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Professionelle handbediente Projektionswand, die in unterschiedlichen Bildformaten und Tuchsorten erhältlich ist.

- Durch den Federmechanismus kann das Projektionstuch schnell und reibungslos aus- und wieder eingefahren werden.
- Die Projektionswand wird für eine flexible Höheneinstellung in Abständen von 20 cm arretiert.
- Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke dank dem Easy Install-System.
- Das Gehäuse und das Projektionstuch können auf genau die richtige Größe angepasst werden. Außerdem sind das Gehäuse und der untere Balken für eine optimale Integration in jedem Interieur in allen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1510 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
1510 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
160 x 160 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Gehäuse L1
1714 mm
Gehäuse L2
1534 mm
1620 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.