Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools C807245 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools C807245 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Edelstahl
C.K Tools C807245 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32505297
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C807245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
114 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Handausrichtung
Beidhändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.