Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1348HMV Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1348HMV Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B
EXSYS EX-1348HMV Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32331152
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1348HMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-1348HMV USB 2.0 zu Seriell RS232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt acht Serielle RS232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um acht weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer, Notebook oder 19-Zoll Rack über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552V A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1348HMV mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) die EX-1348HMV auf eine Trägerschiene in einem 19-Zoll Rack installiert werden. Die EX-1348HMV hat LED Anzeigen für Be-triebsfunktionen und Datenübertragungen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
Seriell
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.