Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial IEEE 802.3at Gigabit High Power over Ethernet Splitter, 12V & 24V (-40 to 75 C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Industrial IEEE 802.3at Gigabit High Power over Ethernet Splitter, 12V & 24V (-40 to 75 C)
PLANET Industrial IEEE 802.3at Gigabit High Power over Ethernet Splitter, 12V & 24V (-40 to 75 C)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32295972
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-162S
EAN/GTIN:
     4711213687815
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
87.8 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
421 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.