| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-31731450 Herst.-Nr.: BET-0612M EAN/GTIN: 4016138996623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tischnetzteil für die Medizintechnik - Schutzklasse 2 – ohne PE - Erfüllt ErP-Richtlinie und CEC level V Die Tischnetzteile der BET-0600M-Serie versorgen Geräte der Medizintechnik mit Strom. Sie verfügen über internationale Zulassungen nach den Normen IEC/EN/UL 60601-1 und sind für einen langjährigen und zuverlässigen Betrieb konzipiert. Dafür sind sie robust aufgebaut und nur mit hochwertigen Komponenten, wie z.B. japanischen Marken-Kondensatoren, bestückt. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse lässt sich sehr gut desinfizieren. Modelle mit anderen Ausgangsspannungen sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen: Merkmale | Netzteiltyp | Outdoor | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 90-264 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung | 60 W | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 12 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 5 A | ![](/p.gif) | Effizienz | 87 % | ![](/p.gif) | Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz, Überspannung, Umgekehrte Polarität | Leistungen | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 863000 h | Design | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |