Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT AJP92A8813 Drahtverbinder Rj-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT AJP92A8813 Drahtverbinder Rj-45 Schwarz
METZ CONNECT AJP92A8813 Drahtverbinder Rj-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31541600
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     AJP92A8813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
AJP92A, 8P/8C

- Leiterplattenstecker RJ45, ungeschirmt
- Singleport, stehend, mit 8 Kontakten bestückt
- lötbar
- L x B x H: 6.6 x 11.7 x 11 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
Rj-45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Kabelstandard
Cat5
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.